{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 30 mm | |
nyckellängd L | 415 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 13,2 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 20 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614700 30 |