{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
nyckellängd L | 169 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 7,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 617900 16X18 |