{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 228 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 33,4 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 38,4 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 13 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 14 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 |