{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX9 | |
klinglängd | 60 mm | |
totallängd | 140 mm | |
Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål | |
Material klinga | kromvanadin-specialstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625330 TX9 | |
Manufacturer number | 625330 TX9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skruvmejslar för Torx® TX9 GARANT |
on request
På lager
855 styck i lager
NOK 84,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål |
totallängd | 140 mm | 142 mm |
Vridbar kåpa | no | |
klinglängd | 60 mm | 60 mm |
Material klinga | kromvanadin-specialstål | kromvanadin-specialstål |
Torx®-profil | TX9 | TX9 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvdragare |