{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX40 | |
klinglängd | 140 mm | |
totallängd | 260 mm | |
Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål | |
Hållarfunktion | nej | |
Material klinga | kromvanadin-specialstål | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad och förkromad | |
Spets | svart | |
Vridbar kåpa | no | |
Klotformat huvud | no | |
Hål i Torx®-profil | yes | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 625332 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012986 |