• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvdragarinsats för Pozidriv, 1/4 tum 1

Article no.: 631633 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
390 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

krysspårstorlek 1
fyrkantsfäste 1/4 tum
för skruv-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
Drivprofil Pozidriv skruvdragare
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631633 1
EAN / GTIN 4062406235079

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.