• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång med klotf. huvud 5 mm

Article no.: 643413 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
402 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 5 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med klotf. huvud yes
med låsring no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643413 5
EAN / GTIN 4062406235659

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För dragning i vinklar upp till 25°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.