Insats för Torx®, extra lång, 1/2“ TX30

Article no.: 643660 TX30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
176 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX30
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 5,5 mm
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 120 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643660 TX30
EAN / GTIN 4018754006793
Manufacturer number 03131230

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.