• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkantshylsa 3/8 tum utförande med tumdimensioner 1/4 tum

Article no.: 637232 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
643 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 1/4 tum
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 10,1 mm
Längd 25,5 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637232 1/4
EAN / GTIN 4062406309794

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen