• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Spärrskaft ”Insider 3” med 1/4″ bits med magnet 30 mm

Article no.: 676665
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
493 styck i lager
  • Bitshållare: D 6,3

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

”multicraft” spärrhandtag av glasfiberarmerad plast med utfällbart bitsmagasin. För vänster- och högergång (omtagsvinkel 15°) med integrerat mittläge (blockerad spärr). Fäste för 1/4 tum bits C6,3 med stark permanentmagnet. Inklusive 10 st C 6,3 bits.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

Vardera 1 st:
för spår nr 675300 storlek 5,5; 6
för Phillips, nr 675281 storlek 2/25
för Pozidriv nr 675285 storlek 2/25
för invändig sexkant nr 675290 storlek 3; 4
för invändig Torx® nr 675295 storlek TX10; TX15; TX20; TX25