• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkant- klinga, skaft E 6,3 Hex-Plus-profil 1,5 mm

Article no.: 674240 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  67,92 / st.
  • from 10 st.
    NOK  56,56 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
283 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus
sexkant 1,5 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 674240 1,5
EAN / GTIN 4013288112408
Manufacturer number 05059602001

Beskrivelse

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen