• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon 3/25 mm

Article no.: 675105 3/25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  13,70 / st.
  • from 10 st.
    NOK  11,36 / st.
on request
På lager
1 157 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN ISO 1173
krysspårstorlek 3
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Bits sexkantskaft C 6,3
färgkod yes
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675105 3/25
EAN / GTIN 4062406118099

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon, seghård. Torsionszonen reducerar momenttopparna vid skruvdragning. Det skonar skruvprofilen och ökar användningstiden (utom storlek TX40).

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.