Avmantlare för rund koax TiN RG58/59

Article no.: 729807 RG58/59
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
325 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning SECURA Coaxi Nr. 1
Beläggning TiN
Produktslag kniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 729807 RG58/59
EAN / GTIN 4011391306004
Manufacturer number 30600

Beskrivelse

Utförande:

Ett avisoleringssteg på varje sida.

Användningsdata:

Verktyg för borttagning av kablars utvändiga isolering samt väv och PE-isolering på koaxialkablar.
Snabb och enkel avisolering av alla vanliga koaxialkablar, till exempel RG 58, RG 59, TV-antennkabel 4,8 − 7,5 mm ⌀, samt PVC-rundkabel 3×0,75 mm2. Kapskäret TiN-belagt.