{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 185 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,5 mm | |
huvud | smal | |
Skänklar | extra långa | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär, utanpåliggande led | |
Material | Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 725420 185 | |
EAN / GTIN | 4018754038978 | |
Manufacturer number | 66125185 |