Bultsax 350 mm HOLEX

Article no.: 732000 350
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
180 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 350 mm
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ 6 mm
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 5 mm
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 732000 350
EAN / GTIN 4045197166821

Beskrivelse

Utförande:

Klipphuvud med kraftutväxling och justerskruv. Stabila, lackerade rörskänklar med gummihandgrepp.

Användningsdata:

För kapning av stål med draghållfasthet upp till ca 1200 N/mm2.

Material:

Knivblad av kromlegerat stål, skären även induktionshärdade.

Reservdel:

Se nr 732040

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar