{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Modell | 4BR/8 | |
klippkapacitet plåttjocklek | till 8 mm | |
klippkapacitet rundstål ⌀ | till 20 mm | |
klippkapacitet fyrkantstål | till 18 mm | |
skärlängd upptill | 186 mm | |
knivlängd nedtill | 175 mm | |
vikt | 47 kg | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 769930 4BR/8 | |
EAN / GTIN | 2050001933393 | |
Manufacturer number | 20104 |