Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör 1.1/4 tum

Article no.: 815001 1.1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Rörkap RAPID 14000+2
skärtrissans ⌀ 25 mm
skärtrissans bredd 14 mm
skärtrissans hål 7,6 mm
för rörytter-⌀ 1/8 − 1.1/4 tum
Antal styrrullar 2
Antal skärtrissor 1
Produktslag Rörkapare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 815001 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329700
Manufacturer number 60030000

Beskrivelse

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. Skärtrissa för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. Styrrullar av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.
Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängan skäras direkt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar