• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Rund hålpunch utan kullager 12,5 mm

Article no.: 834000 12,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

dynans ⌀ (hål-⌀) 12,5 mm
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423 M12×1,5
för pansarrörgänga enligt DIN 40430 Pg7
tryckskruv M6×30
förborrad hål-⌀ 7 mm
tryckskruvens nyckelvidd Invändig sexkant strl. 5 mm
för materialtjocklek (plåt St 37) 1,5 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till 1 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 834000 12,5
EAN / GTIN 2050000996399

Beskrivelse

Utförande:

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.
Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskruven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.
Manövrering:
a) med hjälp av skruvnyckel.
b) med hjälp av handhydraulik nr 834655 storlek 1.
c) med hjälp av hydraulhandpump nr 834700. Från ⌀ 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

Anmärkning:

  • Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskruven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).
  • Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    dynans ⌀ (hål-⌀) (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen