{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
prov- och tryckområde, med delning 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
prov- och tryckområde, med delning 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
prov- och tryckområde, med delning 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
tillverkarens beteckning | RP 50-S | |
behållarens längd | 720 mm | |
behållarens bredd | 170 mm | |
behållarhöjd | 260 mm | |
sugvolym per slag | 45 ml | |
Produktslag | Provningspump |
Artikkelkode | 814890 | |
Manufacturer number | 60200 |