Momentmejslar utan skala, ESD 120 cNm

Article no.: 659954 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 655,30 /pcs.
on request
På lager
21 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 7400 ESD pre-set, 105 mm
maximalt vridmoment 120 cNm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 155 mm
inställt vridmoment 0,3 Nm
momentintervall 30 cNm - 120 cNm
momentintervall 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 varv (360°) motsvarar 10 cNm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 122 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659954 120
EAN / GTIN 4013288179487
Manufacturer number 05074840001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.
Vridmomentet ställs in med hjälp av ett mätinstrument för vridmoment (nr 654300654460) och en 7 mm sexkantnyckel (resp. 10 mm för strl 600). När momentmejslarna lämnar fabriken är de förinställda på de vanligaste momentvärdena.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor frigångskopplingsskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).