{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 2 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±0,5 % | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
upplösning | 0,002 Nm | |
mätområde | 0,2 Nm - 2 Nm | |
visarens bredd | 147 mm | |
visarens höjd | 79 mm | |
visarens djup | 280 mm | |
vikt | 5 kg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum; 1/4 tum | |
sexkantsfäste | 5/16, 1/4 och 5/32 tum | |
Energiförsörjning | soldriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikkelkode | 654395 2 | |
Manufacturer number | TTT-300B2 |