Utförande:
Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. Enväxlad drivning med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. Utåtgående anslutningsfäste med utvändig fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).
Extremt noggrant arbetande växel med slipade kugghjul och polerade borrhål garanterar en exakt och alltid reproducerbar momentomvandling. Enastående noggrannhet på minst ± 4 %. Mycket kompakt och lätt konstruktion, extrem lång livslängd och ytterst lite underhåll.
Fördel:
Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.
Anmärkning:
Alternativa stödanordningar till nr
659980 storlek 2000 och 7000 kan levereras på förfrågan. Nr
659980 storlek 2000 kan på förfrågan levereras med elektroniska mätvärdesgivare.