{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 1 000 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 449 mm | |
momentintervall | 300 Nm - 1 000 Nm | |
momentintervall | 200 lbffot - 750 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 20 Nm | |
vikt | 7 900 g | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk långvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657755 1000-1 |