Ryggsäck 30 l

Article no.: 091470 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Djup 200 mm
Bredd 450 mm
höjd 300 mm
Volym 30 l
Färg svart
Produktslag Ryggsäck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091470 30
EAN / GTIN 7330509699676
Manufacturer number 209112049900ONESIZE

Beskrivelse

Utförande:

Lätt, användbar ryggsäck med kapacitet på 30 liter tillverkad av tvättbart presenningsmaterial. Viks och stuvas enkelt undan när den inte används. Behaglig att bära tack vare de stoppade bärremmarna.
Mått: 30 × 45 × 20 cm (B × H × D).
  • Praktisk rullstängning.
  • Ficka med dragkedja fram.
  • Laptopficka med dragkedja på baksidan.
  • Vadderat bärhandtag.