This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Multifunktionsverktyg, Typ: MICRA

Article no.: 846170 MICRA

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Plastväska
totallängd 65 mm
antal funktioner 10
Material verktyg Rostfritt stål 420
Kan användas med en hand yes
Produktslag Multifunktionsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 846170 MICRA
Manufacturer number 64010181N

Beskrivelse

Utförande:

Made in USA.
Enastående robusta, mångsidiga och exakta universalverktyg. Rostfri stomme med hög finish gör arbetet behagligt.

Användningsdata:

Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.

Anmärkning:

Följ alltid de nationella vapenlagarna! Tyskland − Enligt WaffG § 42a.1.3 tillåts bärande av enhandsknivar bara för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller idrottsutövande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen