This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Tång för in-/utvändiga låsringar, omställbar J/A0 HOLEX

Article no.: 719700 J/A0

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring; rak innerring

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger Rak ytterring; rak innerring
totallängd 160 mm
för invändig låsrings-⌀ 5 mm
för utvändig låsrings-⌀ 30 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Käftform rak
Material Specialfjäderstål.
Yta svart
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719700 J/A0
Manufacturer number 719700 J/A0

Beskrivelse

Utförande:

Patenterad mekanism för in- och utvändiga spårringar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Material:

Specialfjäderstål, svart.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen