This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

”Micro Tip Cutter” SFW 140 mm

Article no.: 726080
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Mycket liten fas
  • Material: Kullagerstål för höga krav

Beskrivelse

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären. ESD-skyddade, ergonomiska 2K-grepphylsor.
Mycket fina spetsar, med anslagsskruv. Specialkonstruerad för mycket små stiftavstånd (ned till 0,1 mm) på elektroniska komponenter.
Den patenterade returfjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

Material:

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.