{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 500 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 124 mm | |
inställt vridmoment | 3 Nm | |
momentintervall | 100 cNm - 500 cNm | |
momentintervall | 1 Nm - 5 Nm | |
Maximal ⌀ | 35 mm | |
passande utbytesklingor | 6 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 96 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659908 500 |