{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | W2412 | |
momentintervall | 100 Nm - 300 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M16 | |
maximalt varvtal: | 7 400 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | □ | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
Utförande | Pistol | |
maximal luftförbrukning | 780 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
bullernivå | 88 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 5,6 m/s2 | |
Längd | 113 mm | |
höjd | 178 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079171 W2412 | |
EAN / GTIN | 7322590052553 | |
Manufacturer number | 8434124862 |