This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 2,5

Article no.: 082934 2,5

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning T4
volym vätska 2,5 l
rengöringsmedel typ Neutralt rengöringsmedel
Blandningsförhållande 5 – 10 %
Verkanstid 1 min - 5 min
lagringstemperatur 5 °C - 30 °C
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082934 2,5
Manufacturer number 602109

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar.
Det dryga koncentratet förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

Anmärkning:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärlstorlekar kan erhållas på begäran. 25-litersförpackningar finns tillgängliga i onlineshopen.
Levereras inte i alla länder.