{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | IVR-L 100/24-2 Tc M | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 400 W | |
behållarvolym | 100 l | |
nominell anslutningsvidd | DN50 mm | |
Längd | 740 mm | |
Bredd | 620 mm | |
höjd | 1 180 mm | |
kabellängd | 6 m | |
antal turbiner | 2 | |
luftvolymström | 118 l/s | |
vakuum | 230 mbar | |
bullernivå | 76 dB(A) | |
dammklass − dammsugare | L | |
vikt | 59 kg | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikkelkode | 078522 IVR-L100DP | |
EAN / GTIN | 4054278275864 | |
Manufacturer number | 9.987-887.0 |