{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Glue PRO 300 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 230 V | |
effektförbrukning | 90 W | |
uppvärmningstid | 3 min | |
Temperaturområde | 190 °C | |
maximal ⌀ för limstaven | 11,7 mm | |
maximal pumpvolym | 25 g/min | |
Produktslag | Limpistol |
Artikkelkode | 083386 035280 | |
EAN / GTIN | 4007841035280 | |
Manufacturer number | 035280 |