{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | X-LOCK system | |
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | CCG 18-125 BL | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
Tomgångsvarvtal | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 1,95 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
överbelastningsskydd | yes | |
Dödmanskoppling | no | |
Mjukstart | yes | |
Återstartspärr | yes | |
Kickbackstopp | no | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077145 71200262 | |
Manufacturer number | 71200262000 |