{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
tillverkarens beteckning | GWS 17-125 SB | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
varvtalsområde | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
anmärkning | Intelligent bromssystem | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077109 GWS17125SB | |
EAN / GTIN | 4059952576657 | |
Manufacturer number | 06017D0700 |