{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18FSAGF125XB-OX | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 4,86 m/s2 | |
överbelastningsskydd | yes | |
Dödmanskoppling | no | |
Mjukstart | yes | |
Återstartspärr | yes | |
Kickbackstopp | yes | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077139 4933478438 | |
EAN / GTIN | 4058546346294 |