{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | WSB25-230X | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 500 W | |
maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
maximalt kapdjup | 66 mm | |
vikt | 5,4 kg | |
Dödmanskoppling | ja | |
anmärkning | QuickIN | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077152 72211129 | |
Manufacturer number | 72211129237 |