{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 12 V; Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | AGSZ 18-280 LBL Select | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
varvtalsområde | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
maximal spännhyls-⌀ | 8 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroniskt varvtalsförval | ja | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Rakslip |
Artikkelkode | 077262 71230262 | |
Manufacturer number | 71230262000 |