{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Produktslag | Bandfil | |
Tillverkarens beteckning | M12 FBFL13 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
varvtalsområde | 0 - 14 500 | |
bandhastighet | 0 m/min - 1 105 m/min | |
Slipbandets bredd | 13 mm | |
Slipbandets längd | 457 | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
vikt | 1,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 1,69 m/s2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 |
Artikkelkode | 077717 M12FBFL13 | |
EAN / GTIN | 4058546412456 |