• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sladdlös mutterdragare M12FQID

Article no.: 074014 M12FQID
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
42 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FQID-202X
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment 1:a steget 50 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M14
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 950 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 2 200 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 3 400 min-1
fästprofil verktygshållare HEX (E 6,3)
mått verktygshållare 1/4 tum
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN 1,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 074014 M12FQID
EAN / GTIN 4058546229184
Manufacturer number 4933464973

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
  • Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
  • Batteriladdningsindikator.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering.
  • DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
Den batteridrivna impulsskruvdragaren M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ är den tystaste batteridrivna slagskruvdragarem i M12™-serien (76 dB(A)) för fästtillämpningar i trä.

Fördel:

DRIVE CONTROL™ .

Leveransinnehåll:

Inklusive 2× litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen