{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterispänning | 18 V | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
momentintervall | 8,3 Nm - 30 Nm | |
varvtalsområde | 26 min-1 - 255 min-1 | |
mått verktygshållare | 3/8 tum | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
Vikt utan batteri | 1,73 kg | |
höjd | 76 mm | |
Längd | 492 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 071142 CLBA303 | |
EAN / GTIN | 697099651512 | |
Manufacturer number | CLBA303 |