• Ingen pris tilgjengelig

Uppställningselement med höjdutjämning LM 850 kg

Article no.: 086002 850

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Antivibration uppställningselement

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086002 850

Beskrivelse

Utförande:

Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.
Uppställningselement av elastomer/metall i kompakt utförandemed integrerat nivåinställningssystem via central ställskruv.

Användningsdata:

För uppställning av maskiner utan golvförankring.

Anmärkning:

För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 − SLM12.