This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Sladdlös borrmaskin med en hastighet 71050162

Article no.: 075012 71050162

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning ABOP 6 Select
Energiförsörjning Batteridriven
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 0 min-1 - 3 350 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 0,5 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 6 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 20 mm
vikt 1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Höger-/vänstergång ja
lämpligt för material Stål
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 075012 71050162
Manufacturer number 71050162000

Beskrivelse

Utförande:

  • Batteridriven borrmaskin med hög rundgångsnoggrannhet för exakta borrningsresultat.
  • Underhållsfri borstlös FEIN PowerDrive-motor, helkapslad och dammskyddad med hög verkningsgrad och längsta möjliga livslängd.
  • Röhm metallsnabbchuck med automatisk spindelspärr.
  • Självefterdragande chuckspännback.
  • Höghållfast metallväxelhus med spännhalsdiameter 43 mm, hörnmått bara 23 mm.
  • Utomordentlig ergonomi med Fein Sensitive-handtag för långvarig, icke tröttande användning.
Snabb enhastighets borrmaskin för upp till 6 mm i stål, driftvarvtal 2900 min−1.

Fördel:

Utomordentlig ergonomi.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck med spännkraftssäkring och 1 extrahandtag. Select-version exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batteristarterset nr 073832 92604324 kan levereras.