Batteridriven gängtapp, exkl. batteri med Quick-System GBLTXBLQI

Article no.: 070281 GBLTXBLQI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning GB 18 LTX BL Q I
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 65 Nm
maximalt vridmoment hårt 130 Nm
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 2 000 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 68 mm
vikt inklusive batteri 2,2 kg
Vikt utan batteri 1,8 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Manufacturer number 602362850

Beskrivelse

Utförande:

Batteridrivna borrskruvdragare med och utan Metabo Quick System.
Quick-System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken med borr ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.
Med den patenterade gängskärfunktionen hos den fullvärdiga batteridrivna borrskruvdragaren kan du snabbt och utan avbrott borra och rengöra gängor genom automatisk omkoppling av rotationsriktningen.
Välj mellan en komplettutrustning med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller maskinen exkl. tillbehör i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom 3 års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Fler detaljer, som den ljusstarka LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger dig ännu bättre komfort i arbetet.
  • Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.
  • Precisionsstopp: Elektronisk momentkoppling med ökad precision för exakt och finkänslig t arbete.
  • Snabbbytesgängborrchuck för fastsättning av gängtappar med fyrkant och cylindriska borrar.
  • Lång livslängd och lång användningstid för gängtapparna genom intelligent vridmomentövervakning.
  • Metabo Quick-systemet: Snabbyte av verktygsfäste och insatsverktyg för ett flexibelt arbete.
  • Unik Metabo Brushless-motor för snabbt arbete och maximal effektivitet vid borrning och skruvdragning.
  • Inkopplingsbar pulsfunktion för att kossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.
  • Precisionsstopp: Elektronisk vridmomentkoppling med ökad precision för en exakt och finkänslig bearbetning.
  • Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.
  • Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren - för starkt användarskydd.
  • Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen ”BL”. De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbväxelgängtappchuck M4-M6, M8-M12, extra handtag och exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar