This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Speedglas 10 V Svetsmask BLACK

Article no.: 097905 BLACK

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ BLACK
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 40 ms - 250 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097905 BLACK
Manufacturer number 7100166710

Beskrivelse

Utförande:

Nybörjarmodell med variabelt automatsvetsarfilter och 3 känslighetssteg. Den robusta masken ger ett tillförlitligt skydd och lämpar sig bra för tillfälliga svetsarbeten, t.ex. underhållsarbeten. Med bekväm huvudrem och utbytbara försättsglas. Går bra att kombinera med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andningsskyddsmask. Mörka skyddssteg: 10 – 12. Ljussteg: 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 1 500 timmar). Synfält, svetsfilter: 44 × 93 mm.

Användningsdata:

MIG- / MAG- och elektrodsvetsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen