This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Perforerad panel för rullarbetsbänk GARANT

Article no.: 916532

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
perforerad panel, höjd 481 mm
perforerad panel, bredd 1 010 mm
passar för 916330; 916331; 916332; 916333
Användningsområde Rullarbetsbänk
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 916532
Manufacturer number 916532

Beskrivelse

Utförande:

Stolppar av stålrör ⌀ 30 mm med vägg av perforerad stålplåt (□9×9 mm i 37 mm raster), silverlackerad.
För instickning i verkstadsvagnarnas resp. rullarbetsbänkens stolpramar.

Passar till:

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen