{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 5 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikkelkode | 086438 5 | |
EAN / GTIN | 2050002049062 | |
Manufacturer number | H313SL5TYP1 |