{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 3 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 7 500 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 5 300 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikkelkode | 086428 3 | |
EAN / GTIN | 2050002048836 | |
Manufacturer number | H213SL3TYP1 |