• Ingen pris tilgjengelig

LED-pannlampa med batteri HF8R-WORK

Article no.: 081391 HF8R-WORK
  • IP-skyddsklass: IP 68

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning HF8R WORK
IP-skyddsklass IP 68
färg hus svart
ljusflöde 300 lm - 900 lm
Ljusflöde steg 2 20 lm
Ljusflöde-boost 1 600 lm
brinntid 3 h - 10 h
Brinntid steg 2 90 h
Belysningsbredd 210 m
Energiförsörjning Nätdriven
Dimbar belysning ja
advanced Focus System (AFS) ja
återuppladdningsbar yes
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3,7 Ah
Batterispänning 3,7 V
vikt 198 g
Produktslag Pannlampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081391 HF8R-WORK
EAN / GTIN 4058205031967

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.
  • Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.
  • Intuitiv manövrering och steglös dimning.
  • Utbytbart, tvättbart pannband.
  • Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.