LED-maskinbelysning ring 160 mm

Article no.: 081439 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
märkspänning 24 V
ljuseffekt 7,5 W
ljusflöde 460 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
totalhöjd 42 mm
Utvändig ⌀ 160 mm
inner-⌀ 100 mm
Produktslag Maskinbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081439 160
EAN / GTIN 4260131238895
Manufacturer number 900/83

Beskrivelse

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i aluminiumhus och en satinerad akrylskiva för en jämn 160 graders belysning.
  • Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.
  • Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.

Ringbelysning ”Cirkelljus” för skuggfri 360° belysning kring spindeln i fräs- och borrmaskiner. Flexibel fastsättningsmöjlighet på olika maskintyper genom de justerbara magnethållarna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.