LED-arbetsplatslampa med geststyrning 10

Article no.: 081409 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ljuseffekt 10 W
ljusflöde 960 lm
Energiförsörjning Nätdriven
färgtemperatur 2 700 K - 5 500 K
totalhöjd 750 mm
lamphuvudets bredd 30 mm
lamphuvudets djup 210 mm
lamphuvudets höjd 10 mm
magnetfot-⌀ 66 mm
vikt 760 g
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Manufacturer number 900/48

Beskrivelse

Utförande:

Innovativ arbetsplatslampa med geststyrning i lamphuvudet för tändning och släckning samt dimfunktionen. Färgtemperaturen kan ändras efter behov. Lampan kan användas variabelt i olika tillämpningsområden.
  • Kraftig magnetfot.
  • Likformigt homogen och reflexsnål 120° belysning.
  • Bländ- och flimmerfri.
  • Ljusfärgen kan varieras från kallvit till varmvit via en sensor i lamphuvudet.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggregat.

Anmärkning:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.